AN167 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト 00270856

AN167 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト 00270856
AN167 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト 00270856
AN167 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト 00270856

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

(1件のレビュー)
84日以内出荷返品不可84日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)4242
4242
2591
3251
3353
3556
3835
3861
4089
4140
4318
4496
4547
4572
4674
4750
4775
4851
4902
4928
5029
5080
内容量1本注文コード00270856品番AN167
参考基準価格(税別)¥14,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9ベルトピッチ周長(mm)4242呼び番号167インチ材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00273385
2021-01-20
用途: コンプレッサーのベルト交換

3本のプーリーなので3本セットで購入。
少し長さが違うのか中央に入れたベルトが撓みが大きかったが、問題無く作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする