曜日別特売
BN194 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト 00274383

BN194 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト 00274383
BN194 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト 00274383
BN194 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト 00274383

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)4928
4928
3124
3251
3632
3835
3861
4064
4089
4115
4140
4166
4216
4242
4293
4394
4420
4445
4597
4724
4775
4801
4877
4902
4953
4978
5004
5029
5055
2032
内容量1本注文コード00274383品番BN194
参考基準価格(税別)¥30,770販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11ベルトピッチ周長(mm)4928呼び番号194インチ材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする