バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の プーリー
バンドー化学の タイミングプーリー
シンクロプーリ L075形 AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00285293
品番
16L075AF
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法d(mm)
32(最大)
10(最小)
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
26
寸法WA(mm)
21
寸法do(mm)
47.75
寸法dp(mm)
48.51
歯数
16
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
19
適合フランジ
F5541
概略質量(kg)
0.31
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。