画像準備中

VベルトスタンダードM形

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00299443 品番M65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

ベルト上幅(mm)10 ベルト高さ(mm)5.5 有効外周長さ(inch)65 材質ゴム 種類Vベルト 有効外周長さ(mm)1651 ベルト形M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00299443 M65 27432379 RM65 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00282283
2022-12-20
用途:
機械メンテナンス時
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
00299328
2022-07-24
用途:
洗濯機のモーターベルト
農・林・水産業

略、ぴったりで問題なく使用できました。サイズが僅かに小さすぎた。

対象商品:
00282134
2019-10-25
用途:
農機具

他のサイズと合せて、大量買いなのでコスト削減で助かります。

対象商品:
00282222
2018-10-03
用途:
工作機械のベルト交換
大塚工芸 様

コストパフォーマンスに優れ、耐久度もそこそこです。
減りが少し早いがベルトラインがきちんと出ていれば、
異常磨耗や伸びは殆どありません。

対象商品:
00299355
2017-10-01
用途:
セイコー腕ミシン用

近所のホームセンターに無かったので注文しました。地方在住者にはありがたい世の中です。

対象商品:
00282301
2017-08-03
用途:
工業用ミシンベルト交換

さすが専用メーカーという作りですね 間違いないです
価格的にもホームセンターの半額以下でベストチョイス

対象商品:
00282125
2018-01-13
用途:
洗濯機の修理
運輸・通信業

近くのホームセンターには在庫してないので、満足のいく商品だと思います。

対象商品:
00282152
2016-04-12
用途:
洗濯機のVベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

昭和の頃の洗濯機で、ベルトが「キュルキュル」と鳴き始め洗濯機の交換を考えていました。
ベルトを近くのホームセンターで探しましたが同じものが無くあきらめていたところこちらに商品があり助かりました。
早速購入して交換しましたところ、前よりも洗濯機の回転も強くなり順調です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする