参考/旧型式5597-23CPB7Fシリーズ5597質量(mg)2002.06極数(実装)23色(樹脂部)自然色耐久回数(挿抜)30挿入角度(°)ストレート難燃性94V-0高さ(mm)(嵌合)7.5材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル列数1実装方法ストレート、スルーホールテール長(mm)(基板)3.50位置決め無基板保持無ピッチ(mm)(嵌合部)1.25厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016基板極性無縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無表面実装対応(SMC)無使用温度範囲(℃)-20~+80種別(ケーブル)FFC/FPC定格電流(A)(最大)1.0定格電圧(V)(最大)200UL規格E29179