参考/旧型式5597-28APB7Fシリーズ5597質量(mg)2297.3極数(実装)28色(樹脂部)自然色コンタクト位置トップ耐久回数(挿抜)30挿入角度(°)90難燃性94V-0高さ(mm)(嵌合)5材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル列数1実装方法ライトアングル、スルーホールテール長(mm)(基板)3.50位置決め無基板保持無ピッチ(mm)(嵌合部)1.25厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016基板極性無縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無表面実装対応(SMC)無使用温度範囲(℃)-20~+80種別(ケーブル)FFC/FPC定格電流(A)(最大)1.0定格電圧(V)(最大)200UL規格E29179