画像準備中

FFC / FPC用コネクター

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 00347604 品番 39-53-2184
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

FFC-FPC (Through-Hole)

参考/旧型式5597-18APB7F シリーズ5597 質量(mg)1553.52 極数(実装)18 (樹脂部)自然色 コンタクト位置トップ 耐久回数(挿抜)30 挿入角度(°)90 難燃性94V-0 高さ(mm)(嵌合)5 材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル 列数1 実装方法ライトアングル、スルーホール テール長(mm)(基板)3.50 位置決め 基板保持 ピッチ(mm)(嵌合部)1.25 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016 基板極性 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 表面実装対応(SMC) 使用温度範囲(℃)-20〜+80 種別(ケーブル)FFC/FPC 定格電流(A)(最大)1.0 定格電圧(V)(最大)200 UL規格E29179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする