曜日別特売

FFC / FPC用コネクター

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可107日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
極数(実装)20
内容量1袋(700個)注文コード00347638品番39-53-2205
販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

FFC-FPC (Through-Hole)

参考/旧型式5597-20CPB7Fシリーズ5597質量(mg)1768.42極数(実装)20(樹脂部)自然色耐久回数(挿抜)30挿入角度(°)ストレート難燃性94V-0高さ(mm)(嵌合)7.5材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル列数1実装方法ストレート、スルーホールテール長(mm)(基板)3.50位置決め基板保持ピッチ(mm)(嵌合部)1.25厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016基板極性縦列スタック(エンド・ツー・エンド)表面実装対応(SMC)使用温度範囲(℃)-20~+80種別(ケーブル)FFC/FPC定格電流(A)(最大)1.0定格電圧(V)(最大)200UL規格E29179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする