日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00348286
品番
50-37-5073
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)
(嵌合部)2.50
極数
(最大)7
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
シリーズ
5264
列数
1
端子種別
リセプタクル
参考/旧型式
5264-07
質量(mg)
383.3
難燃性
94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無
UL規格
E29179
グローワイヤー対応
無
嵌合ロック
有
嵌合極性
有