※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKIチューブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00352266 品番 3.2x0.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。

標準色 内径(Φmm)3.2 全長(m)100 標準肉厚(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00352318
2023-07-09
用途:
電線の線番として

毎度お世話になります。現場で切らしてしまい 即対応していただき 助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00352257
2021-12-20
用途:
裸線の絶縁に・・
電気・ガス・熱供給・水道業

シールド線のシールド部等、裸線の絶縁に主に使用してます。
大量に使用する為、翌日発送頂き満足してます。

対象商品:
00352257
2017-04-10
用途:
圧着端子仕上げ

昔の職場でマーカーチューブを頻繁に使っていました。
自宅でも一寸の配線にあると良いなと思っていました、リーズナブルだなと考え購入しました。やっぱりあると便利です。

対象商品:
00352327
2017-01-19
用途:
マークチューブ作成
建設業・工事業

ドラム巻きではなく素巻きなので使っているうちにほぐれてしまってどんどん絡まった。
結局段ボールとボイドで作ったドラムに巻いた。

対象商品:
00352345
2016-08-17
用途:
マークチューブ作成

エアーが 少なくて作業に時間がかかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする