※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北港化成
北港化成の ケーブル収納・配線
北港化成の 電線保護
北港化成の 非収縮チューブ
耐熱黒 HIT-105
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00352677
品番
3x4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。
耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
全長(m)
200
特性
耐熱、難燃、柔軟
内径×外径(Φmm)
3×4
標準色
黒
標準肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応