XARP-08V プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 00357997

寸法図

プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
極数8
タイプリテーナ対応
内容量1パック(10個)注文コード00357997品番XARP-08V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス

極数8寸法A(mm)17.5寸法B(mm)22.3タイプリテーナ対応仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34953694
2020-03-20
用途: 基板作成時
サービス業

挿抜が容易なうえ、ロック付きなので安心できる。対応コンタクトも幅広い線径に対応でき、とても便利。

対象商品 : 34953694
2019-04-11
用途: 配線作業の簡易化
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

10年以上愛用しています。コンパクトなのに爪が付いているので、脱着防止になっていて大変助かります。これからも使っていきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする