カウンタークロス 厚手小判

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) ホワイト 注文コード00401713 品番ZO102060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,940
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

汚れが落ち易く、乾燥が速いので、細菌付着数が少なく衛生的です。
すぐれた吸水性です。
洗濯・漂白・殺菌が可能です。
豊富なカラーバリエーションでセクション別、用途別の使い分けが可能です。
レーヨン100%の自然素材で色落ちもなく、手にも食品にも安心です。

坪量(g/m2)80 材質レーヨン100% 寸法(mm)610×350 ホワイト TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1189-0101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00401713 ZO102060 14968889 ZN-1020-60 カウンタークロス 厚手小判 クラレ クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 クラレ クラフレックス 1箱(60枚) 3,398 税込3,738 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00401713
2022-06-08
用途:
キッチンタオル、テーブル拭き等々重宝しています。
有限会社コーワ・コーポレーション 様 (不動産業)

色々試した中で品質は最高の部類だと思っています。
色や紋様の多様性があればもっと楽しいかも?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする