カウンタークロス 厚手小判

カウンタークロス 厚手小判 クラレ クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 クラレ クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 クラレ クラフレックス
(1件のレビュー)

汚れが落ち易く、乾燥が速いので、細菌付着数が少なく衛生的です。
すぐれた吸水性です。
洗濯・漂白・殺菌が可能です。
豊富なカラーバリエーションでセクション別、用途別の使い分けが可能です。
レーヨン100%の自然素材で色落ちもなく、手にも食品にも安心です。

材質レーヨン100% 内容量1箱(60枚)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
坪量(g/m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14968898 ZN-1021-60 - 300×610 ピンク
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
00401738 ZO102260 80 610×350 グリーン
3,940
 
 
取扱い終了
00401747 ZO102160 80 610×350 ピンク
3,940
 
 
取扱い終了
14968889 ZN-1020-60 - 300×610 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
21036227 ZN-1024-60 - 300×610 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
21036236 ZN-1025-60 - 300×610 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
00401713 ZO102060 80 610×350 ホワイト
3,940
 
 
取扱い終了
00401722 ZO102360 80 610×350 ブルー
3,940
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00401738 ZO102260 20811299 ZN-1022-60 ZN-1022-60 カウンタークロス オリジナル 厚手小判 クラレ クラフレックス 20811299 カウンタークロス オリジナル 厚手小判 クラレ クラフレックス 1箱(60枚) 3,098 税込3,408 商品サイズが変更になります。 旧品:350×610mm 後継品:300×610mm 商品サイズのみ変更となり、他は変更ございません。
00401747 ZO102160 14968898 ZN-1021-60 ZN-1021-60 カウンタークロス 厚手小判 クラレ クラフレックス 14968898 カウンタークロス 厚手小判 クラレ クラフレックス 1箱(60枚) 3,398 税込3,738 ナショナルブランドの相当品です
14968889 ZN-1020-60 38981665 ZN-1020-60N ZN-1020-60N クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックス 38981665 クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックス 1箱(60枚) 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21036227 ZN-1024-60 36210347 ZN-1024-60N ZN-1024-60N クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックス 36210347 クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックス 1箱(60枚) 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21036236 ZN-1025-60 19669828 ZN-1025-60N ZN-1025-60N クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックス 19669828 クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックス 1箱(60枚) 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00401713
2022-06-08
用途:
キッチンタオル、テーブル拭き等々重宝しています。
有限会社コーワ・コーポレーション 様 (不動産業)

色々試した中で品質は最高の部類だと思っています。
色や紋様の多様性があればもっと楽しいかも?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする