曜日別特売
3111000 UK18-8プチ寸胴鍋(蓋無) UK(三宝) 00459366

UK18-8プチ寸胴鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)400
サイズ(cm)8
内容量1個注文コード00459366品番3111000
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。
テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。
バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。

材質18-8ステンレス+アルマイトサイズ(cm)8質量(kg)0.25容量(mL)400板厚(mm)1.2内径×深さ(mm)80×80TKG品番9-1682-0101TKG品番(2017)6-1508-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする