曜日別特売
3111077 UK18-8プチオーバルパン 浅型 UK(三宝) 00459822

UK18-8プチオーバルパン 浅型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)10
容量(mL)70
内容量1個注文コード00459822品番3111077
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。
テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。
バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。

サイズ(cm)10材質18-8ステンレス+アルマイト容量(mL)70質量(kg)0.09板厚(mm)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×17TKG品番9-1682-1603TKG品番(2017)6-1508-1603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする