※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
センティア銀仕様 アイストング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486605
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
218
幅(mm)
17
サイズ
大
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
品名・タイプ
アイストング
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1793-0242
アーティクルNo.
98
TKG品番(2017)
6-1590-0242
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。