リゾン銀仕様 アイストング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00488328 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質18-12ステンレス鋼 全長(mm)178 幅(mm)14 サイズ 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 品名・タイプアイストング メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1795-0237 アーティクルNo.44 TKG品番(2017)6-1592-0237
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする