TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
ウィンサム銀仕様 アイストング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00489247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
217
幅(mm)
17
サイズ
大(無地)
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
品名・タイプ
アイストング
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1794-0247
アーティクルNo.
98
TKG品番(2017)
6-1593-0247
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。