インダクションモーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00507525 品番0IK1GN-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

出力(kW)0.001 電圧(V)100 電源単相 付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)13 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10〜50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])8 定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする