曜日別特売
0IK3GN-B インダクションモーター オリエンタルモーター 00507577

0IK3GN-B インダクションモーター オリエンタルモーター 00507577
0IK3GN-B インダクションモーター オリエンタルモーター 00507577
0IK3GN-B インダクションモーター オリエンタルモーター 00507577

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00507577品番0IK3GN-B
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。

出力(kW)0.003電圧(V)100電源単相付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.14コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])6定格トルク(mN・m[gfcm])12/10配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする