オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508602
品番
5IK90A-SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00508602
5IK90A-SF
35395306
5IK90A-SW2
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
規格対応品に変わります。 仕様、接続、外形が変わります。