オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508627
品番
5IK90A-ST2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,250
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00508627
5IK90A-ST2F
35395324
5IK90A-SW2T
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)