オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508636
品番
5IK90A-STF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
三相
出力(W)
90
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00508636
5IK90A-STF
35395324
5IK90A-SW2T
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
オリエンタルモーター
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカー推奨代替品です。(仕様・外形等異なる場合がございます。)