オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508645
品番
5IK90A-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,650
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90