ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの ワイン・酒・バー用品
レジェンド ゴールド マドラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00514142
品番
-
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
ステンレススチール、アクリル樹脂
種別
マドラー
全長(mm)
195
色
クリスタル
仕上
金仕上げ
品名・タイプ
マドラー
TKG品番
9-1824-1303
TKG品番(2017)
6-1622-1303