ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの ワイン・酒・バー用品
18-8ジュエリー マドラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ローズ
注文コード
00514377
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
本体/18-8ステンレス(ピューターメッキ)、台座/真鍮(ピューターメッキ)、石/ラインストーン(スワロフスキー社製)
種別
マドラー
全長(mm)
203
色
ローズ
品名・タイプ
マドラー
TKG品番
9-1824-1904
TKG品番(2017)
6-1622-1904