ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの ワイン・酒・バー用品
18-8ジュエリー マドラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00514386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
本体/18-8ステンレス(ピューターメッキ)、台座/真鍮(ピューターメッキ)、石/ラインストーン(スワロフスキー社製)
種別
マドラー
全長(mm)
203
色
トパーズ
品名・タイプ
マドラー
TKG品番
9-1824-1905
TKG品番(2017)
6-1622-1905