パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00517711 品番 PSH425-401P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。
低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。
耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。
[プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。
[ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。

出力(kW)0.025 電圧(V)100 電源単相 配線方式プラグコード 種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする