※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード00517991
品番BSM206-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。
可変速度範囲 90〜1400r/min(50Hz) 90〜1700r/min(60Hz)
(6Wタイプは60Hzで90〜1600r/minになります。)
無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。
プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。
コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。
スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモーター6W〜40Wのワイドバリエーションです。
DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。
起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。