オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
00518393
品番
BSD206-011D
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
形式
DINレール取付用
電圧(V)
100
電源
単相
シャフト形状
丸シャフト