無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 シャフト形状丸シャフト 注文コード00518497 品番BSD315-012D
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は電圧・シャフト形状4種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 種類レバーシブルモーター 形式DINレール取付用 電圧(V)200 電源単相 シャフト形状丸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする