CBI540-701 クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター 00525393 CBI540-701 クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター 00525393

クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00525393 品番 CBI540-701
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。

出力(kW)0.04 種類汎用モーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする