オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの C・Bモーター
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00525454
品番
CBI540R-702
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)
0.04
種類
スピードコントロールモーター
電圧(V)
200
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90