トルクモーター(TKシリーズ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)(使用定格5分):0.003/0.004・ (使用定格連続)0.0008/0.0008 注文コード00525603 品番2TK3CGN-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は出力など4種類から選べます 他の種類を見る

トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。
巻き取り作業に適しています。
拘束運転に使用できます。
ブレーキとしても使用できます。
パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。
標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。

タイプパワーコントローラー付 出力(kW)(使用定格5分):0.003/0.004・ (使用定格連続)0.0008/0.0008 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00525594
2018-09-17
用途:
ニット生地製造工程で余分な糸を数本巻き取るのに使用

同種の装置を10台保有していますが、モータ故障のために同規格の物に交換しました。
取扱い易く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする