※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
出力(W)3
注文コード00525612
品番2TK3GN-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。
巻き取り作業に適しています。
拘束運転に使用できます。
ブレーキとしても使用できます。
パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。
標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。