TKG
18-8パエリア鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
18
20
22
24
26
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533602
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
18-8ステンレス
板厚(mm)
1.2
外径×深さ(Φmm×mm)
240×約30
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-1865-0804
TKG品番(2017)
6-1656-0804