D0371 赤手付燗瓶 エムズジャパン 日本酒・焼酎用品 美濃焼 00549237

赤手付燗瓶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)890 注文コード00549237 品番D0371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質陶磁器 仕様美濃焼 容量(mL)890 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×140 サイズ(号)4 品名・タイプ日本酒・焼酎用品 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2069-2503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする