ワンプッシュ定量ディスペンサー 一押くん (いちおしくん)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00558364 品番10320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950

誰でも簡単で正確に定量15ml〜30ml注げるので、味・品質が常に安定します。
押したポンプは自動で元の位置まで戻るので、作業性がアップします。
パーツは簡単に外せて洗浄できるので、衛生的です。
Pointラインまでポンプを押すと、15ml抽出の目安になります。
「45ml測りたい」とき1プッシュ30ml+1/2プッシュ15ml(ラインまで)で45ml抽出!

全長(mm)520 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-3401 TKG品番(2017)6-1720-3401
注意
※ボトル口径(外径36mm・内径29mm)の日本製ペットボトル(1.8L・2.7L・4L)に対応できます。
※セットするペットボトルに合わせてチューブを切って、長さを調節して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00558364
2022-06-13
用途:
家飲みハイボール作成時
日本郵便株式会社 様 (運輸・通信業)

今まではペットボトルからそのまま注いでいましたが、これを購入してからは、注ぐのが楽になりました。ちょっとお高いですが、家飲みにペットボトル4Lサイズを使用の方はお勧めです。

対象商品:
00558364
2020-12-11
用途:
晩酌
製造業

居酒屋でよく見かけるお酒を注ぐ装置です。ワンプッシュで毎回同じ量のアルコールを注ぐことができるので、大容量ペットボトルで晩酌する際には重宝しています。
注ぐ勢いが結構強いので、たまにこぼれてしまうこともありますので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
00558364
2019-02-16
用途:
ドリンク作り
KAIZOKUSEN 様

1度使うと無いと不便です!どんなに忙しくても
ワンプッシュで定量なので 本当に楽で確実なものが提供できます。1つ疑問があります・・・閉店後は毎日外すべきなのかな? 蓋が無いので外してますが・・・

2人が参考にしています
対象商品:
00558364
2017-11-07
用途:
ハイボール作成
飲食業

扱う酒類が多くなり、少しでも手を煩わせない方法はないかと思案していたときに便利なこの商品を発見しました!

2人が参考にしています
対象商品:
00558364
2018-02-01
用途:
ハイボールに
製造業

定量出るため味が安定してよいが、少し高い。純正なので安心感あり。

対象商品:
00558364
2015-03-13
用途:
自分用と義理の父にプレゼント

使用感として注入の際は良いのだけれど、ポンプの戻りが少々遅い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする