タケコシ
純銅ミニしゃぶしゃぶ鍋セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00559642
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.7
材質
本体・蓋:銅、本体金具・蓋金具:13CRステンレス
質量(kg)
0.42
外径×高さH(Φmm×mm)
170×140
深さ(mm)
53
TKG品番
9-2091-0501
TKG品番(2017)
6-1923-0601