曜日別特売
- 18-8しゃぶしゃぶ鍋 仔犬印(本間製作所) 00559658

18-8しゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)2.3
内容量1個注文コード00559658品番-
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ(cm)24容量(L)2.3材質SUS304質量(kg)0.96深さ(mm)85内径×高さH(Φmm×mm)220×130TKG品番9-2092-0101TKG品番(2017)6-1923-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする