仔犬印(本間製作所)
18-8しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
24
26
30
容量(L)
2.5
2.3
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00559667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
容量(L)
2.5
材質
SUS304
質量(kg)
1.14
深さ(mm)
90
内径×高さH(Φmm×mm)
240×150
TKG品番
9-2092-0102
TKG品番(2017)
6-1923-1102