曜日別特売
- 18-8しゃぶしゃぶ鍋 仔犬印(本間製作所) 00559676

18-8しゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)3
内容量1個注文コード00559676品番-
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
サイズ(cm)30容量(L)3材質SUS304仕様十二支模様入り質量(kg)1.4深さ(mm)85内径×高さH(Φmm×mm)280×150TKG品番9-2092-0103TKG品番(2017)6-1923-1103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする