フジノス
ロイヤル クラデックス しゃぶしゃぶ鍋 銅メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
1.6
3.8
5.6
外径×深さ(Φmm×mm)
250×88
310×108
底径(Φmm)
110
165
215
質量(kg)
1.2
1.3
1.9
1.6
2.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00560202
品番
CQC160C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
1.6
質量(kg)
1.2
底径(Φmm)
110
内径×深さ(mm)
154×82
外径(mm)
180