曜日別特売
QSY67 アルミ合金1人用 共蓋しゃぶ鍋 砺波商店 00560753

アルミ合金1人用 共蓋しゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00560753品番QSY67
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電磁調理器対応100v・200V対応。

容量(L)1.5材質アルミ深さ(mm)83底内径(Φmm)150内径×高さH(Φmm×mm)158×95底径(Φmm)1.18外径(mm)180TKG品番9-2093-1401TKG品番(2017)6-1925-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする