UK(三宝)
UK チリ鍋 (18-0・電磁対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
26
29
33
容量(L)
3.3
2.2
3.3
4.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00560954
品番
3601091
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
26、29cmのみ電磁調理器にご使用出来ます。(100V・200V対応)
サイズ(cm)
29
容量(L)
3.3
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
2.05
外径×深さ(Φmm×mm)
295×72
TKG品番
9-2094-0403
TKG品番(2017)
6-1926-0403