曜日別特売
- 電磁用ツル付チリ鍋 和田助製作所 00561216

電磁用ツル付チリ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)3.8
内容量1個注文コード00561216品番-
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電磁調理器対応(100V・200V対応)

サイズ(cm)33容量(L)3.8質量(kg)2.2外径×深さ(Φmm×mm)330×73底径(Φmm)240TKG品番9-2094-0904TKG品番(2017)6-1926-0904
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする