曜日別特売
- 電磁チリ鍋 ちりちり 和田助製作所 00561496

電磁チリ鍋 ちりちり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)5
内容量1個注文コード00561496品番-
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

電磁調理器対応(100V・200V対応)

サイズ(cm)30容量(L)5材質Nbステンレス質量(kg)1.75外径×深さ(Φmm×mm)306×98底径(Φmm)165TKG品番9-2094-1208TKG品番(2017)6-1926-1208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする