TKG
TKG アルミキャスト 味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
21
21
24
27
30
容量(L)
1.9
1.9
2.5
3.3
4.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
21
容量(L)
1.9
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.74
外径×深さ(Φmm×mm)
222×63
TKG品番
9-2085-0401
TKG品番(2017)
6-1927-0401