- 五進 鉄 寄せ鍋 (内面茶ホーロー仕上) 東伸販売 00562275

五進 鉄 寄せ鍋 (内面茶ホーロー仕上)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00562275品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
サイズ(cm)15容量(L)0.6材質鉄鋳物質量(kg)1.34内径×深さ(mm)163×45底径(Φmm)-外径(mm)168TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1927-1001
注意
※15cm・20cmは、電磁調理器にご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする